Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-Z-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6007-Z-C3
Rubix:999210325076139
Produttore:0167175030030
EAN:4012801163699
0167175030030-CUSCINETTO A SFERE 6007-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167175030030-CUSCINETTO A SFERE 6007-Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere è un componente essenziale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Offre un’elevata capacità di carico e la possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione, grazie al suo design semplice e robusto. Questo cuscinetto rigido è progettato per velocità da elevate a molto elevate, garantendo così prestazioni ottimali in condizioni impegnative. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali grazie al suo design di alta qualità, ma non è indicato per carichi momentanei.

Caratteristiche:
Il cuscinetto a sfere a una fila è progettato con un deflettore e una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferiscono grande robustezza e maggiore durata. Questo cuscinetto a sfere con suffisso C3 presenta un gioco radiale interno maggiore rispetto ai cuscinetti standard. Questa caratteristica consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.

Manutenzione:
I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. La flangia metallica protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti. La prelubrificazione con grasso di alta qualità ne ottimizza la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG è riconosciuta come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e a un costante impegno verso l’innovazione, il marchio offre una vasta gamma di soluzioni per soddisfare le esigenze più elevate del settore.

Punti di forza

• Elevata capacità di carico.
• Elevata velocità di rotazione.
• Design semplice e funzionamento robusto.
• Bassa coppia di attrito.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Le possibilità di impiego di questo cuscinetto rigido a sfere sono molteplici. È perfettamente adatto a velocità elevate e molto elevate, il che lo rende una scelta ideale per diversi settori industriali, quali: motori elettrici, elettrodomestici, componenti automobilistici, piccole pompe e compressori, piccoli riduttori ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso156 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-z
Regime di riferimento11700 rpm
Regime limite16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Codice doganale84821090
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.