Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-H-2Z-C3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6302-H-2Z-C3
Rubix:999201229090339
Produttore:0937951570030
EAN:4054371613679


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0937951570030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6302-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-h-2z |
| Regime di riferimento | 16500 rpm |
| Regime limite | 20800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5430 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11450 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione