Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6313-C3
FAG:6313-C-C3
Rubix:170000000517791
Produttore:0875139190030
EAN:4054369499285


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0875139190030-CUSCINETTO A SFERE 6313-C-C3
Progettato per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti industriali, questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per la sua robustezza e durata. Si tratta di un cuscinetto di generazione C, che garantisce prestazioni ottimali e una maggiore durata, anche in condizioni di funzionamento intense. Questo cuscinetto aperto è dotato di una gabbia in lamiera rivettata e di un gioco radiale C3. È affidabile e si adatta a diverse applicazioni meccaniche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un cuscinetto a una fila di sfere. Il suo design di generazione C integra notevoli miglioramenti in termini di riduzione del rumore, dell’attrito e del calore generato, il che prolunga la durata del cuscinetto e ne migliora l’efficienza energetica. Il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche e alle deformazioni, garantendo così un funzionamento stabile anche sotto carichi elevati. La gabbia in lamiera rivettata garantisce un mantenimento ottimale delle sfere in posizione, consentendo una distribuzione omogenea del carico.
Manutenzione:
Per garantirne la longevità e le prestazioni ottimali, questo cuscinetto aperto richiede una manutenzione regolare. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato di lubrificazione, poiché un buon livello di grasso o olio garantisce protezione dall’usura. Inoltre, l’ispezione visiva del cuscinetto consente di individuare eventuali segni di usura o deformazioni precoci, permettendo di intervenire rapidamente per evitare costosi fermi di produzione.
Tenuta:
Questo modello di cuscinetto FAG è aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta. Ciò facilita la dissipazione del calore, ma implica anche che occorra prestare particolare attenzione alla protezione da agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. È quindi preferibile installare questo cuscinetto in un alloggiamento o al riparo dalle impurità.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione e componenti meccanici. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG offre un’ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un cuscinetto a una fila di sfere. Il suo design di generazione C integra notevoli miglioramenti in termini di riduzione del rumore, dell’attrito e del calore generato, il che prolunga la durata del cuscinetto e ne migliora l’efficienza energetica. Il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche e alle deformazioni, garantendo così un funzionamento stabile anche sotto carichi elevati. La gabbia in lamiera rivettata garantisce un mantenimento ottimale delle sfere in posizione, consentendo una distribuzione omogenea del carico.
Manutenzione:
Per garantirne la longevità e le prestazioni ottimali, questo cuscinetto aperto richiede una manutenzione regolare. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato di lubrificazione, poiché un buon livello di grasso o olio garantisce protezione dall’usura. Inoltre, l’ispezione visiva del cuscinetto consente di individuare eventuali segni di usura o deformazioni precoci, permettendo di intervenire rapidamente per evitare costosi fermi di produzione.
Tenuta:
Questo modello di cuscinetto FAG è aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni di tenuta. Ciò facilita la dissipazione del calore, ma implica anche che occorra prestare particolare attenzione alla protezione da agenti contaminanti esterni, quali polvere o liquidi. È quindi preferibile installare questo cuscinetto in un alloggiamento o al riparo dalle impurità.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione e componenti meccanici. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG offre un’ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG offre numerosi vantaggi:
La sua struttura di generazione C garantisce finiture superficiali ottimizzate, con conseguente notevole riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così il comfort e le prestazioni del cuscinetto. Inoltre, il suo gioco radiale C3 consente di sopportare carichi elevati anche ad alta velocità, mantenendo al contempo una notevole stabilità. Infine, la robustezza della gabbia in lamiera rivettata garantisce una migliore distribuzione dei carichi sui cuscinetti.
La sua struttura di generazione C garantisce finiture superficiali ottimizzate, con conseguente notevole riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così il comfort e le prestazioni del cuscinetto. Inoltre, il suo gioco radiale C3 consente di sopportare carichi elevati anche ad alta velocità, mantenendo al contempo una notevole stabilità. Infine, la robustezza della gabbia in lamiera rivettata garantisce una migliore distribuzione dei carichi sui cuscinetti.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido aperto a singola fila di sfere è ideale nelle applicazioni che richiedono velocità e capacità di carico. Lo si trova in:
- motori elettrici;
- cambi;
- trasmissioni;
- riduttori;
- rinvii angolari;
- pompe industriali;
- compressori;
- trasportatori;
- assali;
- attrezzature per la movimentazione;
- macchine utensili…
- motori elettrici;
- cambi;
- trasmissioni;
- riduttori;
- rinvii angolari;
- pompe industriali;
- compressori;
- trasportatori;
- assali;
- attrezzature per la movimentazione;
- macchine utensili…
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore