Cuscinetto radiale a sfere SNR 6211, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6211

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6211
Rubix:999250616004089
EAN:3413520135621
CUSCINETTI A SFERE 6211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6211


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x21 mm
Peso610 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42700 N
Peso0,366 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.