Cuscinetto radiale a sfere SKF EE 3 TN9, Diametro esterno: 22.225 mm | Larghezza: 5.556 mm | Diametro interno: 9.525 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:EE 3 TN9
Rubix:160000000358131
Produttore:4971
EAN:7316577042057
CUSCINETTO RADIALE A SFERE EE 3 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza5,556 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE EE 3 TN9


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato con dimensioni in pollici. Affidabile e durevole, è perfettamente adatto alle esigenze delle comuni applicazioni industriali. Progettato con una gabbia in poliammide rinforzata, questo cuscinetto garantisce un funzionamento efficiente, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto consente un facile montaggio e una semplice manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato con dimensioni imperiali (pollici), il che lo rende perfettamente adatto alle macchine costruite secondo gli standard anglosassoni. È dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che offre una significativa riduzione dell’attrito e una rotazione fluida anche ad alta velocità. Il design a singola fila di sfere consente al cuscinetto di sopportare carichi radiali elevati, garantendo al contempo una certa capacità di sopportare carichi assiali. Il gioco interno standard garantisce un equilibrio ottimale tra capacità di carico e riduzione al minimo dell’attrito.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere aperto richiede una manutenzione regolare per garantirne le prestazioni e prolungarne la durata. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per le operazioni di lubrificazione periodiche, consentendo di mantenere un’adeguata lubrificazione e prevenire l’usura prematura. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento. Si consiglia un programma di manutenzione che includa il controllo dei livelli sonori, della temperatura, del gioco radiale e dell’assenza di contaminanti, al fine di individuare rapidamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che lo rende vulnerabile alla contaminazione da particelle, polvere o liquidi. A causa di questo design aperto, è destinato principalmente ad applicazioni in cui l’ambiente è pulito e controllato.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Gabbia in poliammide rinforzata che riduce l’attrito e facilita la rotazione ad alta velocità;
- Gioco radiale standard che garantisce un equilibrio ottimale tra prestazioni e riduzione al minimo delle vibrazioni;
- Design aperto che consente un facile accesso per la manutenzione e la lubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è particolarmente adatto alle macchine di produttori anglosassoni che utilizzano misure in pollici. È ideale per applicazioni industriali in ambienti puliti dove un basso attrito e una buona riduzione delle vibrazioni sono fondamentali. Viene spesso utilizzato in sistemi di movimentazione, nastri trasportatori e motori elettrici leggeri, nonché in macchinari industriali in cui l’accessibilità per la manutenzione è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7,14x22,22x22,23 mm
Peso8 g
Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza5,556 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serieee
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento60000 rpm
Regime limite43000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3320 N
Peso0,008 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.