Cuscinetto radiale a sfere FAG 6307-Z, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6307-Z
Rubix:160000000374577
Produttore:0167233410000
EAN:4012801074506
0167233410000-CUSCINETTO A SFERE 6307-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167233410000-CUSCINETTO A SFERE 6307-Z


Grazie al suo design robusto e alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre un’eccezionale versatilità. Dotato di una gabbia in lamiera rivettata, garantisce un’efficace distribuzione dei carichi, prolungando così la durata dell’attrezzatura. Questo cuscinetto prodotto da FAG è ideale per ambienti esigenti, dove affidabilità ed efficienza sono fondamentali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in lamiera rivettata che assicura una migliore distribuzione delle sfere, ottimizzando così la capacità di carico. È progettato per sopportare carichi radiali e assiali, sebbene entro limiti specifici. Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato, che offre una protezione limitata contro la contaminazione e la fuoriuscita di lubrificante.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne le prestazioni e la durata. Si raccomanda di effettuare un controllo regolare dello stato del lubrificante, assicurandosi che sia pulito e in quantità sufficiente. Inoltre, è importante monitorare la temperatura di funzionamento, l’allineamento e l’assenza di vibrazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato, che garantisce una tenuta limitata contro contaminanti esterni di medie e grandi dimensioni. È importante notare che questa protezione è limitata a un solo lato. Ciò significa che occorre prestare particolare attenzione all’altro lato del cuscinetto per prevenire la contaminazione (carter, flangia, montaggio cieco, ecc.).

Informazioni sul marchio:
FAG è un rinomato marchio tedesco, fondato nel 1883 da Friedrich Fischer. Ha rivoluzionato il settore dei cuscinetti progettando la prima macchina per la produzione di sfere in acciaio ad alta precisione. Oggi FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nei settori automobilistico e industriale.

Punti di forza

- Maggiore durata: il design robusto con anelli massicci e una gabbia rivettata consente di prolungare la durata del cuscinetto.
- Capacità di carico ottimizzata: la gabbia in lamiera rivettata garantisce un'efficace distribuzione dei carichi all'interno del cuscinetto.
- Protezione contro la contaminazione: il deflettore metallico impedisce l'ingresso di contaminanti esterni di grandi dimensioni.

Applicazioni

- Cambi.
- Trasmissioni meccaniche.
- Macchine agricole (mietitrebbiatrici, trattori).
- Macchine edili (gru, bulldozer).

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso461 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-z
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 13,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.