Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6220-M-J20AA-C4
Rubix:999210325076503
Produttore:0390140290040
EAN:4012802354386
0390140290040-CUSCINETTO A SFERE 6220-M-J20AA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390140290040-CUSCINETTO A SFERE 6220-M-J20AA-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-M-J20AA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3820 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84821090
659,93 IVA esclusa
/ Unità
805,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.