Cuscinetto radiale a sfere SNR 6300EE, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6300.EE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6300EE
Rubix:999221201000022
Produttore:6300EE
EAN:3413520140434
CUSCINETTO 6300EE
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6300EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Peso0,055 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.