Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6203-2Z, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6203-2Z
Rubix:160000000359440
Produttore:49437
EAN:7316570466676
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6203-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6203-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la gabbia in acciaio inossidabile e le due flange metalliche, che gli conferiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, consentendo di mantenere prestazioni ottimali in numerose applicazioni ad alta velocità, anche in ambienti corrosivi o umidi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è dotato di una gabbia in acciaio inossidabile, che gli conferisce un'elevata resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. È inoltre dotato di due flange in lamiera d'acciaio, che offrono una tenuta rinforzata contro gli agenti contaminanti. Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri, in entrambe le direzioni. Il suo gioco radiale standard garantisce un attrito ridotto, consentendo un funzionamento fluido ad alta velocità e un’efficienza ottimale.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, evitando così la necessità di rilubrificazione e riducendo i costi di manutenzione. Le flange metalliche su entrambi i lati offrono una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni e impediscono la perdita di lubrificante. Per garantire una durata ottimale, si consiglia di ispezionare regolarmente il cuscinetto, prestando particolare attenzione al rumore, alla temperatura e all’integrità generale.

Tenuta:
Le due flange in lamiera d’acciaio presentano un passaggio stretto tra gli elementi interni del cuscinetto, formando così un’efficace barriera meccanica contro i detriti e impedendo l’intrusione di contaminanti. Limitando la perdita di lubrificante, queste flange contribuiscono alle buone prestazioni del cuscinetto nel lungo periodo.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Gabbia in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione;
- Flange metalliche su entrambi i lati, che garantiscono un’efficace protezione dai contaminanti evitando al contempo la perdita di lubrificante;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo bassi livelli di attrito e rumorosità.

Applicazioni:
Grazie alle doppie flange e alla gabbia in acciaio inossidabile, questo cuscinetto è progettato specificamente per resistere ad ambienti corrosivi o umidi, come quelli presenti nei settori alimentare, farmaceutico, chimico o marittimo. È comunemente utilizzato nelle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, dove è sottoposto a frequenti esposizioni all’acqua e ad altri liquidi. Nell’industria chimica offre un’eccellente resistenza ai prodotti aggressivi. In ambiente marino è efficace contro le condizioni saline, garantendo protezione dalla corrosione. Nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, questo cuscinetto garantisce elevati standard igienici e affidabilità a lungo termine, anche in presenza di umidità e di vincoli rigorosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso63 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento40000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8060 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
€ 30,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.