Cuscinetto radiale a sfere FAG 6315-Z, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6315-Z
Rubix:999210325076372
Produttore:0191111500000
EAN:4064328770126
0191111500000-CUSCINETTO A SFERE 6315-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191111500000-CUSCINETTO A SFERE 6315-Z


Progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più gravosi, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Dotato di un design all’avanguardia, è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono elevata precisione e lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una grande capacità di sopportare carichi radiali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi e riduce le vibrazioni. La flangia metallica integrata protegge gli elementi interni dagli agenti contaminanti esterni. È inoltre progettato per garantire un funzionamento silenzioso e una durata prolungata, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti di lavoro impegnativi.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una flangia metallica che garantisce un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Essa contribuisce a mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, proteggendo così i componenti interni dalle impurità. La tenuta garantita è essenziale per assicurare una lunga durata del cuscinetto e prestazioni affidabili in diversi ambienti di lavoro. È importante monitorare regolarmente lo stato del cuscinetto per assicurarsi che rimanga efficiente.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel campo della tecnologia dei cuscinetti. Fin dalla sua fondazione nel 1883, FAG si è distinta per la sua innovazione e la sua eccezionale qualità. I prodotti FAG sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati dei moderni settori industriali, offrendo affidabilità e prestazioni superiori. Il marchio continua a svilupparsi integrando tecnologie avanzate per ottimizzare la durata e l’efficienza dei propri cuscinetti, consolidando così la propria reputazione di eccellenza nel campo della meccanica di precisione.

Punti di forza

• Design robusto per una maggiore durata
• Maggiore protezione contro gli agenti contaminanti
• Resistenza termica per l’impiego in ambienti estremi
• Facilità di manutenzione per ridurre i tempi di fermo
• Funzionamento fluido e silenzioso

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. Sono adatti a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e sono in grado di raggiungere velocità elevate. Grazie al loro design robusto, garantiscono prestazioni affidabili in vari ambienti industriali, come le linee di produzione e i sistemi di movimentazione nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3199 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-z
Regime di riferimento5800 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 92,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.