Cuscinetto radiale a sfere SNR 6212EE, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6212.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6212EE
Rubix:999250616004143
Produttore:6212EE
EAN:3413520136536
CUSCINETTI A SFERE 6212EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6212EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51600 N
Peso0,785 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.