Cuscinetto radiale a sfere FAG 61801-2RSR-HLN, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61801-2RSR-HLN
Rubix:999240213046013
Produttore:0699184650000
EAN:4064327926647
0699184650000-CUSCINETTO A SFERE 61801-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0699184650000-CUSCINETTO A SFERE 61801-2RSR>N


I cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Questi componenti sono saldamente uniti per funzionare insieme, ma possono essere smontati per la manutenzione o la sostituzione. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto a una fila di sfere del marchio FAG. È composto da una gabbia in lamiera di ottone e da due guarnizioni di tenuta in gomma. Questo prodotto è adatto a velocità non troppo elevate poiché la gomma delle guarnizioni aumenta gli attriti e genera quindi una coppia di attrito resistente.

Manutenzione:
Essendo dotato di guarnizioni, questo cuscinetto a una fila richiede poca manutenzione poiché non necessita di essere rilubrificato regolarmente. Tuttavia, si raccomanda sempre di verificarne periodicamente lo stato generale per individuare eventuali segni di usura, danni o contaminazione. Se il cuscinetto a sfere opera in condizioni difficili, come l’esposizione all’acqua, alla polvere o a temperature elevate, potrebbe richiedere un’attenzione più frequente. Ecco i punti da verificare:
Stato delle guarnizioni: le guarnizioni devono essere in buone condizioni e non presentare crepe o deformazioni. Se sono danneggiate, devono essere sostituite.
Pulizia: è importante mantenere i cuscinetti rigidi puliti e privi di polvere e contaminanti.
Lubrificazione: i cuscinetti rigidi a una fila di sfere sigillati sono pre-lubrificati con una quantità di grasso sufficiente per tutta la loro durata prevista. Tuttavia, può essere necessario controllare regolarmente lo stato della lubrificazione e lubrificare nuovamente se necessario.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, FAG è sinonimo di cuscinetti a sfere e a rulli di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni industriali e automobilistiche. Il marchio offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze più esigenti in termini di prestazioni, affidabilità e durata.

Applicazioni

I cuscinetti rigidi FAG sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nelle trasmissioni, negli assali e nei motori. La loro versatilità e le prestazioni superiori li rendono la scelta ottimale per ottimizzare l'efficienza delle attrezzature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite18100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1920 N
Peso0,009 kg
Codice doganale84821010
7,64 IVA esclusa
/ Unità
9,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.