Cuscinetto radiale a sfere SKF 6006-2RZ, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6006-2RZ
Rubix:160000000358843
Produttore:40602
EAN:7316570425239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6006-2RZ
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire un supporto affidabile dei carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Apprezzato per la sua robustezza e la facilità di installazione, è dotato di due guarnizioni senza attrito che gli garantiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Grazie al suo gioco radiale standard, assicura un equilibrio ottimale tra basso attrito e prestazioni fluide, anche ad alta velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona SKF è dotato di guarnizioni non striscianti in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, creando una barriera contro gli agenti contaminanti quali polvere, detriti e umidità. Il gioco radiale standard CN garantisce un funzionamento fluido con un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza. Il design in lamiera d’acciaio della gabbia conferisce a questo cuscinetto una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando urti e variazioni di carico. Tollera temperature moderate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è lubrificato a vita e dispone di guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno, riducendo notevolmente le esigenze di manutenzione. Per garantirne la durata, si raccomandano ispezioni periodiche per verificare l’assenza di rumori anomali, temperature eccessive o segni di usura.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni senza attrito in gomma NBR, questo cuscinetto a una corona offre una protezione affidabile contro detriti, polvere e umidità. Lo spazio ristretto tra le guarnizioni e i componenti interni impedisce efficacemente l’intrusione di detriti, mantenendo al contempo un basso attrito per limitare la perdita di energia.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche di alta qualità. Fornitore di riferimento per numerosi settori industriali, SKF innova per migliorare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati in settori quali quello automobilistico, aeronautico e agricolo, garantendo affidabilità e prestazioni.
Punti di forza:
• Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni di tenuta
• Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lubrificazione a vita
• Eccellenti prestazioni ad alta velocità con basso attrito
• Affidabilità garantita per applicazioni ad alta velocità di rotazione
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un supporto stabile e una rotazione fluida in ambienti industriali. È comunemente utilizzato in nastri trasportatori, sistemi di movimentazione, linee di produzione e motori agricoli. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità elevate, soddisfa le esigenze di attrezzature che richiedono robustezza e resistenza, come i dispositivi logistici e le attrezzature agricole.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona SKF è dotato di guarnizioni non striscianti in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, creando una barriera contro gli agenti contaminanti quali polvere, detriti e umidità. Il gioco radiale standard CN garantisce un funzionamento fluido con un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza. Il design in lamiera d’acciaio della gabbia conferisce a questo cuscinetto una buona resistenza ai carichi costanti, pur tollerando urti e variazioni di carico. Tollera temperature moderate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è lubrificato a vita e dispone di guarnizioni che trattengono il lubrificante all’interno, riducendo notevolmente le esigenze di manutenzione. Per garantirne la durata, si raccomandano ispezioni periodiche per verificare l’assenza di rumori anomali, temperature eccessive o segni di usura.
Tenuta:
Dotato di guarnizioni senza attrito in gomma NBR, questo cuscinetto a una corona offre una protezione affidabile contro detriti, polvere e umidità. Lo spazio ristretto tra le guarnizioni e i componenti interni impedisce efficacemente l’intrusione di detriti, mantenendo al contempo un basso attrito per limitare la perdita di energia.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche di alta qualità. Fornitore di riferimento per numerosi settori industriali, SKF innova per migliorare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati in settori quali quello automobilistico, aeronautico e agricolo, garantendo affidabilità e prestazioni.
Punti di forza:
• Resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni di tenuta
• Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lubrificazione a vita
• Eccellenti prestazioni ad alta velocità con basso attrito
• Affidabilità garantita per applicazioni ad alta velocità di rotazione
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un supporto stabile e una rotazione fluida in ambienti industriali. È comunemente utilizzato in nastri trasportatori, sistemi di movimentazione, linee di produzione e motori agricoli. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità elevate, soddisfa le esigenze di attrezzature che richiedono robustezza e resistenza, come i dispositivi logistici e le attrezzature agricole.
Punti di forza
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6006 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 28000 rpm |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13800 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione