Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306/C4, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6306/C4
Rubix:160000000359831
Produttore:6306/C4
EAN:7316577100122
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per funzionare a velocità molto elevate, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida grazie al suo design aperto e al gioco radiale aumentato C4. Il suo basso attrito interno e la buona capacità di raffreddamento lo rendono un punto di riferimento di prima scelta in ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una configurazione a una fila di sfere. Offre una soluzione affidabile per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno C4 consente una maggiore libertà di movimento radiale e assiale e un migliore adattamento ai carichi elevati. Questo gioco interno, combinato con una bassa coppia di resistenza, riduce l’attrito, limita la generazione di calore e garantisce una rotazione fluida e prestazioni eccellenti, anche a velocità molto elevate.

Manutenzione:
Privo di guarnizioni o deflettori, questo cuscinetto non è a tenuta stagna. Assicuratevi regolarmente che nessun contaminante si sia infiltrato all’interno. È inoltre necessario garantire una lubrificazione periodica dei componenti con un lubrificante di alta qualità, compatibile con le condizioni di funzionamento. Controlli frequenti, quali il monitoraggio del rumore e della temperatura, consentono di prolungare la durata delle vostre attrezzature. Il suo design aperto facilita queste ispezioni e garantisce una manutenzione rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che lo rende vulnerabile alle sostanze contaminanti esterne, quali polvere, particelle o liquidi. L’assenza di guarnizioni consente l’accesso diretto agli elementi interni, ma comporta una maggiore suscettibilità all’intrusione di sporco e alla perdita di lubrificante. Questo design è quindi più adatto ad ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è basso.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare velocità di rotazione molto elevate grazie al gioco radiale aumentato C4.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- Bassa coppia di resistenza, che riduce l’attrito interno e garantisce una rotazione efficiente.
- Design aperto che consente un raffreddamento ottimale e un accesso diretto per la manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni ad alta velocità e ambienti a bassa contaminazione. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, viene spesso utilizzato in contesti in cui le velocità sono molto elevate, con notevoli sbalzi di temperatura o carichi pesanti che provocano una maggiore espansione. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori, macchine utensili, nonché a motori di trazione ferroviari, vagli vibranti, raccordi idraulici e cambi di trattori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie6306
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Codice doganale84821090
12,05 IVA esclusa
/ Unità
14,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.