Cuscinetto radiale a sfere FAG 6226-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6226-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076537
Produttore:0396854110030
EAN:4012802558111
0396854110030-CUSCINETTO A SFERE 6226-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0396854110030-CUSCINETTO A SFERE 6226-M-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-M-J20AA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7300 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento3900 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84821090
972,84 IVA esclusa
/ Unità
1186,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.