Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-Z>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C-Z>V
Rubix:999241022004696
Produttore:3014719400000
EAN:4064328270237
3014719400000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014719400000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-Z>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62.-C-Z, a una corona, generazione C, scudo, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-z
Regime di riferimento11300 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
8,64 IVA esclusa
/ Unità
10,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.