Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RZTN9/C3VT162, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6004-2RZTN9/C3VT162
Rubix:170000000840699
EAN:7316570676815
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RZTN9/C3VT162

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RZTN9/C3VT162


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere offre un’eccellente combinazione di robustezza e facilità d’uso, essendo in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Progettato da SKF per garantire prestazioni durature, assicura un’efficienza ottimale in diverse applicazioni industriali. Il suo design preciso e la qualità di fabbricazione lo rendono una scelta affidabile per i sistemi che richiedono velocità elevate e una manutenzione ridotta.

Caratteristiche:
Progettato con una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro che offre un’eccellente stabilità meccanica riducendo al contempo il peso totale, questo modello è dotato di guarnizioni in gomma senza attrito su entrambi i lati, che garantiscono protezione dagli agenti contaminanti mantenendo una coppia di resistenza ridotta, ideale per rotazioni ad alta velocità. Il gioco radiale interno aumentato (C3) garantisce una migliore dissipazione termica, consentendo così un funzionamento stabile a regimi elevati. Inoltre, il design della gabbia riduce al minimo le perdite dovute all’attrito, assicurando un funzionamento fluido e silenzioso. Questo cuscinetto è inoltre lubrificato a vita con grasso sintetico Isoflex Topas NB 52.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita, che riduce al minimo gli interventi. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni regolari per monitorarne lo stato generale, verificando aspetti quali il rumore, la temperatura o l’integrità degli elementi esterni. Si consiglia inoltre di pulire le superfici esterne per rimuovere polvere e detriti che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è dotato di guarnizioni in NBR su entrambi i lati, che garantiscono un'efficace tenuta contro gli agenti contaminanti, quali particelle di medie dimensioni (fibre, ghiaia, trucioli...). Queste guarnizioni senza attrito formano una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti di grandi dimensioni, mantenendo al contempo al minimo le perdite per attrito. Questo sistema di protezione garantisce una lunga durata del grasso interno, migliorando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e sistemi di lubrificazione. Fondato nel 1907, il marchio si distingue per le sue costanti innovazioni tecnologiche e il suo impegno per la qualità. SKF offre una vasta gamma di soluzioni per l’industria, volte a migliorare l’affidabilità e le prestazioni dei macchinari.

Punti di forza:
- Riduzione dell’attrito interno per prestazioni ottimali alle alte velocità.
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
- Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.
- Gioco radiale interno C3 per una maggiore stabilità alle alte velocità.
- Design più leggero ed economico con gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro.

Applicazioni:
Ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di rotazione e una protezione affidabile contro i contaminanti grossolani. Viene utilizzato in sistemi quali trasmissioni automobilistiche, mozzi, macchinari industriali come trasportatori, compressori e pompe, nonché negli elettrodomestici, in particolare lavatrici e asciugatrici. Il suo design lo rende perfettamente adatto ad ambienti esigenti in cui l’affidabilità è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68,4 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6004
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento38000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.