Cuscinetto radiale a sfere NSK 6207, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale a sfere a gola profonda a una corona con scanalatura per anello di ritegno Acciaio Aperto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6207
Rubix:999180300058518
Produttore:6207 N
EAN:0029176014604
CUSCINETTO 6207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6207


I cuscinetti a sfere a gola profonda sono particolarmente versatili. Hanno una struttura semplice, non sono separabili, sono adatti ad alte e altissime velocità e sono robusti nel funzionamento, richiedendo poca manutenzione. I cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona presentano gole di rotolamento profonde e ininterrotte. Queste gole di rotolamento hanno un contatto ravvicinato con le sfere, permettendo ai cuscinetti di sopportare carichi radiali e carichi assiali in entrambe le direzioni. I cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona con scanalatura per anello di ritegno possono semplificare il progetto di un insieme perché i cuscinetti possono essere posizionati assialmente nella sede mediante un anello di ritegno. Questo consente di risparmiare spazio e può ridurre significativamente i tempi di montaggio. Gli anelli di ritegno appropriati possono essere forniti separatamente (suffisso N) o montati sul cuscinetto (suffisso NR). I cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona sono disponibili aperti o con coperture (con tenute o schermi).
Panoramica

Questo cuscinetto a sfere a gola profonda a una corona di SNR è progettato per applicazioni a contatto radiale. Dotato di una gabbia in lamiera stampata, è concepito per configurazioni aperte e opera con un gioco interno di classe CN. La sua costruzione supporta elevate capacità di carico dinamico e statico consentendo al contempo alte velocità di rotazione. Le dimensioni tipiche sono alesaggio 35 mm, diametro esterno 72 mm e larghezza 17 mm. Questo cuscinetto a sfere a gola profonda a una corona di SNR presenta un alesaggio di 35 mm e un diametro esterno di 72 mm. È progettato per applicazioni con carichi radiali e può funzionare fino a 16000 giri al minuto. Il cuscinetto incorpora una gabbia in lamiera stampata con design aperto, garantendo facilità di ispezione e manutenzione. Con gioco interno CN è adatto per condizioni operative standard nei vari ambienti industriali.

Caratteristiche
  • L'elevata capacità di velocità limite consente l'utilizzo in applicazioni con requisiti di rotazione rapida
  • L'elevata capacità di carico dinamico supporta ambienti operativi gravosi con usura minima
  • La configurazione aperta facilita la dissipazione del calore e semplifica la manutenzione della lubrificazione
  • La gabbia in lamiera stampata garantisce un'affidabile guida delle sfere per una vita utile prolungata sotto carichi dinamici
Applicazioni e utilizzo
  • Compatibile con allestimenti di pompe che richiedono la gestione di carichi assiali e radiali moderati
  • Utilizzato con motori elettrici che richiedono prestazioni stabili ad alte velocità di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62 (metric light series)
Materialeacciaio al cromo ad alto tenore di carbonio (acciaio per cuscinetti, degassato in vuoto)
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite13000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28200 N
Peso0,284 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.