Cuscinetto radiale a sfere SKF 4306 ATN9, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:4306 ATN9
Rubix:160000000360332
Produttore:39348
EAN:7316577004581
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 4306 ATN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 4306 ATN9


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere a due file funzionano come due cuscinetti a una fila combinati. La loro struttura robusta consente una manutenzione minima, velocità elevate e la sopportazione di carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sebbene siano leggermente più larghi rispetto ai modelli a una fila di dimensioni simili, offrono una capacità di carico nettamente superiore.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design a due file di sfere. È dotato di una gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro, posizionata al centro dei rulli, che garantisce robustezza e flessibilità. Grazie alle sue buone proprietà di scorrimento, la gabbia in polimero induce un attrito minimo e consente quindi velocità elevate. In condizioni di scarsa lubrificazione, questa gabbia riduce il rischio di grippaggio e di danni secondari. Il suo gioco radiale interno standard (CN) garantisce prestazioni stabili. L’assenza di guarnizioni offre una coppia di resistenza molto bassa, riducendo così al minimo qualsiasi resistenza al movimento. Tuttavia, non è protetto dai contaminanti esterni. Questo cuscinetto è inoltre in grado di funzionare in intervalli di temperatura moderati, limitati dalla gabbia in poliammide.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è essenziale per garantirne le prestazioni ottimali e la durata. Essendo aperto, richiede una lubrificazione regolare per prevenire l’usura prematura. Un programma di manutenzione deve includere ispezioni frequenti, che consentano di verificare il rumore, la temperatura e lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna tenuta contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e particelle. Sebbene questa struttura aperta faciliti l’accesso per la manutenzione e il raffreddamento, lo rende anche vulnerabile all’intrusione di impurità, che possono causare perdite di lubrificante. È quindi essenziale utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per evitare danni. Questa assenza di tenuta presenta il vantaggio di ridurre al minimo la resistenza al movimento, ma richiede una particolare attenzione alla lubrificazione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in circa 40 settori industriali, il gruppo svedese è rinomato per le sue soluzioni innovative, che includono cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione. SKF si impegna a migliorare l’affidabilità delle attrezzature offrendo prodotti di alta qualità, supportati da una comprovata competenza tecnica.

Punti di forza:
• Eccellente capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni.
• Design aperto che facilita la manutenzione e le lubrificazioni regolari.
• Elevata velocità di rotazione con attrito moderato, per un'efficienza ottimizzata.
• Leggerezza e flessibilità grazie alla gabbia in poliammide rinforzata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere rigido è perfettamente adatto ai sistemi di movimentazione e ai trasportatori, dove il peso e la resistenza all’usura sono fondamentali. Il suo design aperto lo rende adatto a meccanismi che operano in ambienti puliti, come utensili elettrici e macchine tessili. Inoltre, la sua capacità di gestire carichi elevati riducendo al minimo il rumore lo rende una scelta ideale per diverse attrezzature industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso496 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 42,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.