Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2HRS>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6205-C-2HRS>V
Rubix:999201229090694
Produttore:0949834530000
EAN:4054372546709


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0949834530000-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-2HRS>V
Questi cuscinetti rigidi a sfere FAG sono componenti essenziali per numerose applicazioni industriali. Progettati per offrire la massima affidabilità e una lunga durata, presentano una struttura robusta e sono realizzati con materiali di alta qualità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto del marchio FAG è progettato con una fila di sfere, ottimizzata per un funzionamento fluido e stabile. È dotato di due guarnizioni in gomma per proteggere efficacemente le sfere e le piste di rotolamento da particelle di polvere e altri contaminanti. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una struttura solida e una migliore distribuzione dei carichi. È in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, garantendo così una grande versatilità nelle applicazioni.
Manutenzione:
Questi cuscinetti rigidi richiedono una manutenzione minima, grazie al loro design ottimizzato con guarnizioni di tenuta che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti. Per massimizzare la durata di questi cuscinetti, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che nessuna impurità sia penetrata nel meccanismo. La lubrificazione iniziale effettuata in fabbrica è generalmente sufficiente per un utilizzo prolungato, ma potrebbe essere necessario procedere a lubrificazioni periodiche a seconda delle condizioni di utilizzo.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Fondata in Germania, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader nel settore della tecnologia del movimento e del controllo. I prodotti FAG sono il risultato di una continua innovazione e di un know-how tecnico che garantisce soluzioni affidabili e durature per le applicazioni industriali più esigenti. Ogni cuscinetto FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata, rispondendo così alle esigenze dei professionisti in diversi settori industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto del marchio FAG è progettato con una fila di sfere, ottimizzata per un funzionamento fluido e stabile. È dotato di due guarnizioni in gomma per proteggere efficacemente le sfere e le piste di rotolamento da particelle di polvere e altri contaminanti. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una struttura solida e una migliore distribuzione dei carichi. È in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, garantendo così una grande versatilità nelle applicazioni.
Manutenzione:
Questi cuscinetti rigidi richiedono una manutenzione minima, grazie al loro design ottimizzato con guarnizioni di tenuta che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti. Per massimizzare la durata di questi cuscinetti, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato delle guarnizioni e di assicurarsi che nessuna impurità sia penetrata nel meccanismo. La lubrificazione iniziale effettuata in fabbrica è generalmente sufficiente per un utilizzo prolungato, ma potrebbe essere necessario procedere a lubrificazioni periodiche a seconda delle condizioni di utilizzo.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Fondata in Germania, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader nel settore della tecnologia del movimento e del controllo. I prodotti FAG sono il risultato di una continua innovazione e di un know-how tecnico che garantisce soluzioni affidabili e durature per le applicazioni industriali più esigenti. Ogni cuscinetto FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata, rispondendo così alle esigenze dei professionisti in diversi settori industriali.
Punti di forza
Il loro design robusto assicura una maggiore resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche, consentendo così un funzionamento continuo e affidabile. Le guarnizioni di tenuta integrate proteggono i componenti interni del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio favorisce una distribuzione omogenea dei carichi, migliorando le prestazioni del cuscinetto e prolungandone la durata. Questi cuscinetti a sfere si distinguono inoltre per la loro capacità di funzionare a velocità elevate riducendo al minimo vibrazioni e rumore.
Applicazioni
• Cambi
• Macchine agricole
• Elettrodomestici
• Trasportatori
• Macchine tessili
• Macchine agricole
• Elettrodomestici
• Trasportatori
• Macchine tessili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 12200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore