Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1TN9/C3VE167, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208-2RS1TN9/C3VE167
Rubix:170000000477337
Produttore:131491
EAN:7316571561394
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-2RS1TN9/C3VE167

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-2RS1TN9/C3VE167


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il suo design innovativo integra una scanalatura nell’anello esterno che consente di alloggiare un segmento di arresto per un’installazione agevole. Dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, offre un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti e garantisce una durata prolungata.

Caratteristiche:
Dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, questo cuscinetto rigido a una corona assicura un funzionamento fluido e silenzioso, anche a velocità elevate. Il gioco radiale interno maggiorato (C3) consente di ridurre l’attrito interno, ottimizzando così le prestazioni e minimizzando la resistenza al rotolamento durante la dilatazione degli anelli. Le guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) garantiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti quali polvere e umidità, assicurando un’eccellente tenuta e prolungando la durata del cuscinetto. Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali in cui la robustezza e la riduzione del rumore sono fondamentali. Per maggiore praticità, nell’anello esterno è ricavata una scanalatura per l’inserimento di un anello di sicurezza (circlip).

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni di tenuta in gomma. Tuttavia, si raccomanda di monitorare periodicamente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura, le vibrazioni, l’allineamento e lo stato delle guarnizioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie. Una pulizia regolare della superficie esterna consente di prevenire l’accumulo di contaminanti che potrebbero ridurre la dissipazione termica.

Tenuta:
È dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni trattengono efficacemente il lubrificante all’interno del cuscinetto, impedendo al contempo l’intrusione di particelle fini (polvere, fumi, fibre…) o di liquidi (acqua, acidi diluiti, olio da taglio…). Ciò garantisce una protezione duratura degli elementi rotanti anche in ambienti umidi o polverosi. Tuttavia, la presenza di queste guarnizioni introduce una leggera resistenza che può limitare la velocità massima di rotazione del cuscinetto e ridurre l’efficienza complessiva.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la gestione del movimento. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua innovazione e qualità. SKF offre un’ampia gamma di prodotti destinati a diverse applicazioni industriali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la durata delle attrezzature. Il marchio è presente in oltre 130 paesi con un forte impegno verso la sostenibilità. SKF è impegnata nella transizione energetica e punta alla neutralità carbonica entro il 2030.

Punti di forza:
- Design robusto in grado di sopportare carichi radiali elevati.
- Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
- Funzionamento silenzioso con riduzione delle vibrazioni.
- Gioco radiale interno C3 per un attrito interno ridotto al minimo e una maggiore efficienza.
- Gabbia in poliammide che garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione.
- Scanalatura lavorata nell’anello esterno per una maggiore praticità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per numerose applicazioni industriali. È perfettamente adatto a motori elettrici, ventilatori industriali e pompe, garantendo un funzionamento silenzioso e duraturo. È inoltre adatto a sistemi di trasporto, nastri trasportatori e vagli vibranti, dove la sua robustezza e leggerezza migliorano l’efficienza complessiva. Le macchine agricole, i cambi e i bracci robotici traggono vantaggio dalle sue prestazioni precise e dal basso livello di rumorosità. Infine, questo cuscinetto è molto apprezzato negli elettrodomestici come le lavatrici, garantendo una riduzione del peso e un funzionamento silenzioso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiapoliammide
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.