Cuscinetto radiale a sfere SNR 6009ZZ, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6009.ZZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6009ZZ
Rubix:999250616004040
Produttore:6009ZZ
EAN:3413520114077




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6009ZZ
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9700 rpm |
| Regime limite | 12000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20500 N |
| Peso | 0,243 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione