Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201EE, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6201.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6201EE
Rubix:999221212050278
Produttore:6201EE
EAN:3413520701376
CUSCINETTO 62012RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 62012RS


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,037 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.