Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-TVH-C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6304-TVH-C3
Rubix:160000000374433
Produttore:0383771790030
EAN:4012801563994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0383771790030-CUSCINETTO A SFERE 6304-TVH-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca FAG è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro che garantisce una buona riduzione dell'attrito e resistenza agli urti, nonché di un gioco radiale interno C3, che migliora la tolleranza alle variazioni di temperatura e consente un funzionamento fluido ad alta velocità. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offre una grande facilità di montaggio. È ideale per applicazioni che richiedono una bassa resistenza al rotolamento e un’efficace dissipazione termica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per un design in cui tutto è pensato per ridurre al massimo l’attrito. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e il gioco radiale interno aumentato (C3) agiscono insieme per limitare gli attriti e ottimizzare la trasmissione delle forze, garantendo al contempo una buona resistenza agli urti e buone prestazioni alle alte velocità. La sua struttura aperta consente una lubrificazione ottimale, riducendo ulteriormente l’attrito interno e migliorando così le prestazioni in termini di velocità di rotazione. L’assenza di guarnizioni favorisce inoltre un accesso diretto per la manutenzione e garantisce una migliore dissipazione termica.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata dall’assenza di guarnizioni, che consente ispezioni e lubrificazioni più agevoli. Una lubrificazione regolare con un lubrificante di alta qualità è essenziale per limitare l’usura e garantire una lunga durata. Si raccomanda il controllo di parametri quali rumore, temperatura e vibrazioni al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie. In caso di usura o guasto, una sostituzione rapida previene danni all’apparecchiatura. Un ambiente pulito è fondamentale durante gli interventi di manutenzione per evitare la contaminazione delle superfici e dei componenti interni.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile ai contaminanti esterni, quali polvere, particelle e liquidi. È quindi adatto ad applicazioni in cui l’ambiente è pulito e controllato. L’assenza di una barriera protettiva consente l’accesso diretto ai componenti interni per la lubrificazione e la manutenzione. Tuttavia, ciò richiede un monitoraggio più attento per evitare qualsiasi intrusione che possa comprometterne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, il marchio si distingue per l’innovazione e la precisione dei suoi prodotti. I suoi cuscinetti sono progettati per garantire affidabilità e prestazioni negli ambienti più esigenti, grazie a materiali di alta qualità e a una progettazione ingegneristica avanzata.
Vantaggi chiave:
- Bassa resistenza al rotolamento, che riduce il consumo energetico e l’usura;
- Gioco radiale interno C3 che consente un migliore adattamento alle velocità elevate;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre una buona resistenza agli urti e un funzionamento silenzioso;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Adatto ad ambienti puliti e controllati, limitando i rischi di contaminazione;
- Struttura robusta per una lunga durata e prestazioni costanti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono una rotazione fluida e un'efficace dissipazione del calore. Viene utilizzato nel settore automobilistico, in particolare nelle trasmissioni e nei sistemi di frizione. È inoltre montato su macchinari industriali quali trasportatori e pompe, garantendo prestazioni affidabili in funzionamento continuo. Nel campo dei motori elettrici e dei ventilatori industriali, assicura una rotazione ottimale. Trova impiego anche nei sistemi di movimentazione, nei macchinari tessili e nei dispositivi di automazione. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare velocità elevate lo rendono una scelta adatta per diversi settori industriali esigenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per un design in cui tutto è pensato per ridurre al massimo l’attrito. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e il gioco radiale interno aumentato (C3) agiscono insieme per limitare gli attriti e ottimizzare la trasmissione delle forze, garantendo al contempo una buona resistenza agli urti e buone prestazioni alle alte velocità. La sua struttura aperta consente una lubrificazione ottimale, riducendo ulteriormente l’attrito interno e migliorando così le prestazioni in termini di velocità di rotazione. L’assenza di guarnizioni favorisce inoltre un accesso diretto per la manutenzione e garantisce una migliore dissipazione termica.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata dall’assenza di guarnizioni, che consente ispezioni e lubrificazioni più agevoli. Una lubrificazione regolare con un lubrificante di alta qualità è essenziale per limitare l’usura e garantire una lunga durata. Si raccomanda il controllo di parametri quali rumore, temperatura e vibrazioni al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie. In caso di usura o guasto, una sostituzione rapida previene danni all’apparecchiatura. Un ambiente pulito è fondamentale durante gli interventi di manutenzione per evitare la contaminazione delle superfici e dei componenti interni.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile ai contaminanti esterni, quali polvere, particelle e liquidi. È quindi adatto ad applicazioni in cui l’ambiente è pulito e controllato. L’assenza di una barriera protettiva consente l’accesso diretto ai componenti interni per la lubrificazione e la manutenzione. Tuttavia, ciò richiede un monitoraggio più attento per evitare qualsiasi intrusione che possa comprometterne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, parte del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, il marchio si distingue per l’innovazione e la precisione dei suoi prodotti. I suoi cuscinetti sono progettati per garantire affidabilità e prestazioni negli ambienti più esigenti, grazie a materiali di alta qualità e a una progettazione ingegneristica avanzata.
Vantaggi chiave:
- Bassa resistenza al rotolamento, che riduce il consumo energetico e l’usura;
- Gioco radiale interno C3 che consente un migliore adattamento alle velocità elevate;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre una buona resistenza agli urti e un funzionamento silenzioso;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Adatto ad ambienti puliti e controllati, limitando i rischi di contaminazione;
- Struttura robusta per una lunga durata e prestazioni costanti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per applicazioni industriali che richiedono una rotazione fluida e un'efficace dissipazione del calore. Viene utilizzato nel settore automobilistico, in particolare nelle trasmissioni e nei sistemi di frizione. È inoltre montato su macchinari industriali quali trasportatori e pompe, garantendo prestazioni affidabili in funzionamento continuo. Nel campo dei motori elettrici e dei ventilatori industriali, assicura una rotazione ottimale. Trova impiego anche nei sistemi di movimentazione, nei macchinari tessili e nei dispositivi di automazione. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare velocità elevate lo rendono una scelta adatta per diversi settori industriali esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 144 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14400 rpm |
| Regime limite | 19800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione