Cuscinetto radiale a sfere FAG 61818-2RZ-Y, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61818-2RZ-Y
Rubix:160000000373594
Produttore:0807213110000
EAN:4047643335201
0807213110000-CUSCINETTO A SFERE 61818-2RZ-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0807213110000-CUSCINETTO A SFERE 61818-2RZ-Y


Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto rigido a sfere a una fila con gabbia in lamiera di ottone e flange metalliche (deflettori).

Manutenzione:
Le sue due flange metalliche offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, garantendo un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Offre soluzioni innovative e durature per soddisfare le esigenze più complesse delle applicazioni industriali e meccaniche.

Punti di forza

Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati, rendendolo adatto ad applicazioni impegnative.
Versatilità: questo cuscinetto rigido è ampiamente utilizzato in diversi settori, dalle macchine utensili ai sistemi di climatizzazione, passando per i trasportatori e i sistemi di movimentazione.
Alta velocità: è adatto ad applicazioni ad alta velocità.
Durata: è progettato in modo robusto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata, anche in condizioni difficili.
Basso attrito: questo prodotto funziona in modo efficiente con una coppia di attrito ridotta, riducendo il consumo energetico e il calore generato.
Funzionamento silenzioso: la gabbia in lamiera di ottone e il design a singola fila contribuiscono a un funzionamento fluido e silenzioso.

Applicazioni

Industria generale: ampiamente utilizzato in varie attrezzature industriali, macchine utensili, motori, trasmissioni, ecc.
Settore automobilistico: componenti automobilistici quali ruote, pulegge, sistemi di tensionamento, ecc., sottoposti a carichi e velocità elevati.
Elettrodomestici: apparecchi che richiedono cuscinetti affidabili e silenziosi, quali lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, ecc.
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani e altre macchine utensili che richiedono precisione e velocità elevate.
Settore agroalimentare: nastri trasportatori, macchine per l’imballaggio e altre attrezzature in cui l’affidabilità e la resistenza alla corrosione sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rz-y
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Codice doganale84821090
83,82 IVA esclusa
/ Unità
102,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.