Cuscinetto radiale a sfere SKF 6022 MAS/P54S1, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6022 MAS/P54S1
Rubix:170000000476595
Produttore:40978
EAN:7316570824841


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6022 MAS/P54S1
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione versatile per applicazioni industriali esigenti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, si distingue per la facilità di montaggio e l’adattabilità ad ambienti ad alta temperatura. La sua gabbia massiccia in ottone e il gioco radiale interno aumentato garantiscono prestazioni affidabili, anche a velocità elevate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone guidata dall’anello esterno, che garantisce una maggiore stabilità. Presenta una scanalatura di lubrificazione nella superficie di guida. Dotato di un gioco interno molto ampio (C4), questo cuscinetto è ideale per velocità estremamente elevate. Il suo design riduce al minimo l’attrito, in particolare la generazione di calore, per garantire una rotazione fluida anche sotto sollecitazioni. La tolleranza di precisione di classe P5 garantisce prestazioni superiori in termini di vibrazioni e rotazione. Gli anelli di questo cuscinetto sono sottoposti a un trattamento termico di stabilizzazione per limitare le variazioni dimensionali dovute agli effetti metallurgici a temperature fino a 200 °C. Questo cuscinetto è aperto, ovvero non è dotato di tenuta.
Manutenzione:
Una lubrificazione regolare è essenziale per prolungare la durata di questo cuscinetto aperto. Il design senza guarnizioni consente un accesso diretto per una lubrificazione ottimale, riducendo al minimo i rischi di usura. Si raccomanda un programma di manutenzione preventiva che includa il controllo del rumore, della temperatura e del gioco interno.
Tenuta:
Privo di guarnizioni, questo cuscinetto non è protetto dagli agenti contaminanti esterni. Di conseguenza, è raccomandato per ambienti puliti e controllati in cui sia possibile effettuare una lubrificazione regolare. Il design aperto consente di ridurre l’attrito, rendendolo ideale per condizioni di funzionamento con basso livello di contaminazione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nelle soluzioni per cuscinetti e ingegneria meccanica. Con oltre un secolo di esperienza, SKF fornisce soluzioni innovative per migliorare le prestazioni delle attrezzature industriali, contribuendo a ottimizzare le operazioni in vari settori quali quello automobilistico, aeronautico e delle energie rinnovabili.
Punti di forza:
• Progettazione resistente alle alte temperature
• Elevata velocità grazie alla bassa coppia di resistenza
• Gabbia in ottone robusta e durevole
• Gioco interno aumentato per una migliore tolleranza termica
• Basso attrito per prestazioni energetiche ottimizzate
• Funziona in ambienti con temperature elevate
Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano ad alta velocità, questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono un’elevata stabilità termica. La sua capacità di sopportare velocità elevate e carichi radiali lo rende la scelta ideale per condizioni operative impegnative.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone guidata dall’anello esterno, che garantisce una maggiore stabilità. Presenta una scanalatura di lubrificazione nella superficie di guida. Dotato di un gioco interno molto ampio (C4), questo cuscinetto è ideale per velocità estremamente elevate. Il suo design riduce al minimo l’attrito, in particolare la generazione di calore, per garantire una rotazione fluida anche sotto sollecitazioni. La tolleranza di precisione di classe P5 garantisce prestazioni superiori in termini di vibrazioni e rotazione. Gli anelli di questo cuscinetto sono sottoposti a un trattamento termico di stabilizzazione per limitare le variazioni dimensionali dovute agli effetti metallurgici a temperature fino a 200 °C. Questo cuscinetto è aperto, ovvero non è dotato di tenuta.
Manutenzione:
Una lubrificazione regolare è essenziale per prolungare la durata di questo cuscinetto aperto. Il design senza guarnizioni consente un accesso diretto per una lubrificazione ottimale, riducendo al minimo i rischi di usura. Si raccomanda un programma di manutenzione preventiva che includa il controllo del rumore, della temperatura e del gioco interno.
Tenuta:
Privo di guarnizioni, questo cuscinetto non è protetto dagli agenti contaminanti esterni. Di conseguenza, è raccomandato per ambienti puliti e controllati in cui sia possibile effettuare una lubrificazione regolare. Il design aperto consente di ridurre l’attrito, rendendolo ideale per condizioni di funzionamento con basso livello di contaminazione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nelle soluzioni per cuscinetti e ingegneria meccanica. Con oltre un secolo di esperienza, SKF fornisce soluzioni innovative per migliorare le prestazioni delle attrezzature industriali, contribuendo a ottimizzare le operazioni in vari settori quali quello automobilistico, aeronautico e delle energie rinnovabili.
Punti di forza:
• Progettazione resistente alle alte temperature
• Elevata velocità grazie alla bassa coppia di resistenza
• Gabbia in ottone robusta e durevole
• Gioco interno aumentato per una migliore tolleranza termica
• Basso attrito per prestazioni energetiche ottimizzate
• Funziona in ambienti con temperature elevate
Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano ad alta velocità, questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono un’elevata stabilità termica. La sua capacità di sopportare velocità elevate e carichi radiali lo rende la scelta ideale per condizioni operative impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 2251,1 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6022 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 73500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85200 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione