Cuscinetto radiale a sfere NSK 6000VV, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6000
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6000VV
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
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6000.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 30000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4550 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione