Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6007-Z
Rubix:160000000373901
Produttore:0167175030000
EAN:4012801163682
0167175030000-CUSCINETTO A SFERE 6007-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167175030000-CUSCINETTO A SFERE 6007-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni durature in diversi montaggi meccanici. È ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, garantendo al contempo una tolleranza ai carichi assiali. Grazie al suo design robusto con gabbia in lamiera rivettata, questo cuscinetto assicura una distribuzione ottimale dei carichi e una durata prolungata, anche in condizioni di funzionamento impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere, prodotto da FAG, è dotato di una gabbia in lamiera rivettata che migliora la distribuzione delle sfere e quindi dei carichi. È progettato per gestire efficacemente i carichi radiali e può sopportare anche carichi assiali, sebbene in misura limitata. Inoltre, il cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un lato, che garantisce la tenuta contro polvere e contaminanti grossolani, evitando al contempo perdite di lubrificante.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto FAG è semplice e deve includere una lubrificazione regolare con grasso o olio per mantenere una lubrificazione ottimale. Si raccomanda inoltre il controllo periodico dell’usura e del gioco assiale. Per garantire prestazioni ottimali, il cuscinetto deve essere utilizzato in ambienti privi di umidità e non deve essere esposto a temperature estreme.

Tenuta:
Il deflettore metallico situato su un lato del cuscinetto garantisce la tenuta contro polvere e particelle solide, impedendo così la contaminazione e la fuoriuscita del lubrificante. Tuttavia, questo dispositivo non protegge il cuscinetto dall’umidità o dagli schizzi d’acqua.

Informazioni sul marchio:
FAG, appartenente al gruppo Schaeffler, è un marchio riconosciuto a livello mondiale per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle tecnologie di mobilità. Fondata nel 1946, Schaeffler impiega circa 84.000 persone in oltre 50 paesi. Il gruppo ha depositato più di 26.000 brevetti e si distingue per i suoi progressi in materia di sostenibilità ed efficienza energetica.

Punti di forza

- Capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali (seppur moderati).
- Gabbia in lamiera rivettata per una migliore distribuzione dei carichi e una maggiore durata.
- Deflettore metallico per proteggere un lato dalle particelle solide e trattenere il lubrificante.
- Design robusto per l’impiego in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a meccanismi industriali quali i sistemi di trasmissione. Viene utilizzato in applicazioni comuni quali impianti di produzione, nastri trasportatori e macchine agricole.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso156 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento11700 rpm
Regime limite16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Codice doganale84821090
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.