Cuscinetto radiale a sfere SKF 6210-2Z/VA201, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6210-2Z/VA201
Rubix:160000000359529
Produttore:84513
EAN:7316570900446
CUSCINETTO SPECIALE 6210-2Z/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6210-2Z/VA201


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per applicazioni ad alta temperatura, garantendo affidabilità ed efficienza in ambienti operativi impegnativi. Dotato di due flange metalliche, offre un'efficace protezione contro i contaminanti, riducendo così le esigenze di manutenzione. Il suo design robusto e la lubrificazione a vita consentono prestazioni ottimali, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è dotato di una gabbia stampata in acciaio e di due flange metalliche che assicurano protezione contro le particelle di medie dimensioni. È lubrificato a vita con una miscela di polialchilenglicole e grafite, il che consente di mantenere un ampio intervallo di temperature di funzionamento compreso tra -40 e +250 °C. Inoltre, tutte le sue superfici sono sottoposte a fosfatazione al manganese per migliorare l’adesione del lubrificante e le sue proprietà di rodaggio. Questo cuscinetto, progettato per resistere ad ambienti difficili, presenta un gioco radiale maggiorato di tipo C5, che gli consente di prevenire il grippaggio e le variazioni dimensionali dei materiali in caso di sbalzi di temperatura, in particolare durante i raffreddamenti rapidi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Non è richiesta alcuna rilubrificazione, il che limita i costi di manutenzione e i fermi di produzione. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per controllarne lo stato, in particolare i livelli di rumore e di temperatura. Le superfici esterne devono essere pulite regolarmente per rimuovere polvere e detriti che potrebbero compromettere il funzionamento del cuscinetto. In caso di segni di malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche che proteggono efficacemente da contaminanti quali particelle di medie dimensioni. Queste flange, in lamiera d’acciaio, formano una barriera meccanica che riduce l’intrusione di detriti di grandi e medie dimensioni, limitando al contempo la perdita di lubrificante. Lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni consente di ridurre al minimo gli attriti, offrendo al contempo un'adeguata protezione contro la penetrazione di polvere e altri contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche;
- Lubrificazione a vita che riduce le esigenze di manutenzione;
- Ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -40 a +250 °C;
- Gioco interno multiplo C5 che consente di gestire le variazioni di temperatura;
- Design robusto per applicazioni in ambienti difficili.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni industriali in cui la resistenza alle alte temperature è fondamentale. È particolarmente adatto in ambienti quali i forni automatici per la cottura di cialde nell’industria agroalimentare, i forni industriali e le linee di produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso460 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime limite60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37100 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
€ 106,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.