Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203ZZC3, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6203ZZC3
Rubix:999250616004031
EAN:3413520701550




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6203ZZC3
Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 23000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9500 N |
| Peso | 0,067 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione