Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-N
Rubix:160000000374094
Produttore:0167201300000
EAN:4012801064132
0167201300000-CUSCINETTO A SFERE 6206-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167201300000-CUSCINETTO A SFERE 6206-N


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze più esigenti delle applicazioni industriali. È ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’elevata capacità di carico, garantendo così prestazioni affidabili a lungo termine.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di un'unica fila di sfere, il che consente una distribuzione omogenea dei carichi, riducendo così l'usura e aumentando la durata del prodotto. La gabbia in lamiera d'acciaio rafforza la solidità del cuscinetto, offrendo un'elevata resistenza agli urti. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni. Questo cuscinetto è progettato per ridurre al minimo l’attrito, ottimizzando così l’efficienza energetica delle macchine in cui viene utilizzato. Dotato di una scanalatura circolare, è facile da montare, poiché può essere posizionato in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento. Ciò consente di risparmiare sia tempo che spazio. L’anello di sicurezza corrispondente può essere fornito separatamente.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali e prolungarne la durata. Essendo aperto, è fondamentale verificare regolarmente lo stato del cuscinetto. Non deve essere utilizzato in ambienti in cui i rischi di contaminazione sono elevati.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza tenuta, il che lo rende una scelta ideale per le applicazioni in cui è necessaria una rapida dissipazione del calore. L’assenza di guarnizioni consente inoltre un monitoraggio diretto dello stato del cuscinetto, facilitando così le operazioni di manutenzione. Tuttavia, questo design richiede particolare attenzione per evitare la contaminazione da particelle estranee, che potrebbero compromettere le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua innovazione e per la qualità superiore dei suoi prodotti. Fondata nel 1883, FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni meccaniche e di cuscinetti. Il marchio è sinonimo di precisione e durata, offrendo prodotti che soddisfano i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. FAG investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i propri prodotti e offrire soluzioni innovative che aumentino le prestazioni e l’affidabilità dei macchinari industriali. Questi cuscinetti FAG sono utilizzati in una vasta gamma di settori, dall’automotive all’aeronautica, passando per la produzione di energia e l’industria manifatturiera, a testimonianza della loro versatilità ed eccellenza.

Punti di forza

Questi cuscinetti rigidi a sfere FAG sono rinomati per la loro affidabilità e la lunga durata, anche in ambienti industriali esigenti. L’assenza di guarnizioni di tenuta consente un’efficace dissipazione del calore. Il design a singola fila di sfere garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore durante il funzionamento. La gabbia in lamiera d’acciaio rappresenta un altro punto di forza fondamentale, garantendo una buona robustezza che protegge il cuscinetto dalle deformazioni sotto carico. Questo design aperto consente inoltre una manutenzione semplificata, poiché è più facile verificare lo stato del cuscinetto ed effettuare interventi quando necessario.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali. È adatto anche a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-n
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Codice doganale84821090
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.