Cuscinetto radiale a sfere FAG 6221-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 105 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6221-C3
Rubix:160000000374414
Produttore:0167218370030
EAN:4012801203821
0167218370030-CUSCINETTO A SFERE 6221-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218370030-CUSCINETTO A SFERE 6221-C3


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3880 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento4650 rpm
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r105000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Codice doganale84821010
€ 129,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.