Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2HRS-C4>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6205-C-2HRS-C4
FAG:6205-C-2HRS-C4>V
Rubix:999210325077023
Produttore:0949834530040
EAN:4054372865558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0949834530040-CUSCINETTO A SFERE 6205-C-2HRS-C4>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 12200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione