Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-J20AA-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6316-J20AA-C3
Rubix:999210325076513
Produttore:0390163070030
EAN:4026677984500
0390163070030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390163070030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20AA-C3


Questi cuscinetti rigidi a sfere sono rinomati per la loro versatilità, affidabilità e prestazioni in diversi ambienti industriali. Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG si distingue per il suo design robusto e la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, il che lo rende una scelta privilegiata per le aziende industriali che cercano di massimizzare la propria efficienza operativa.

Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che garantisce una distribuzione omogenea dei carichi. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che conferisce un’elevata resistenza alle deformazioni. Il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle deformazioni termiche e meccaniche. Un altro importante vantaggio è il rivestimento in ceramica sull’anello esterno, che garantisce l’isolamento elettrico, proteggendo così il cuscinetto dalle correnti vaganti e dai danni causati dalle scariche elettriche. Il suo design aperto, privo di guarnizioni e deflettori, migliora la dissipazione termica e riduce l’attrito, garantendo una maggiore durata anche in condizioni impegnative.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è facilitata grazie al suo design aperto che riduce al minimo l’attrito e il rischio di surriscaldamento. Tuttavia, un controllo regolare è essenziale per garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di ispezionare e pulire periodicamente il cuscinetto per evitare l’accumulo di detriti o contaminanti. Una manutenzione regolare contribuisce a prolungarne la durata e a garantire un funzionamento affidabile.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere non dispone né di guarnizioni né di deflettori di tenuta, il che riduce l’attrito e consente un’efficace dissipazione del calore. Sebbene sia adatto ad ambienti che richiedono poca manutenzione, il suo utilizzo deve limitarsi a condizioni relativamente pulite a causa della mancanza di protezione contro i contaminanti.

Punti di forza

• Maggiore durata: il rivestimento in ceramica offre un isolamento elettrico che protegge il cuscinetto dalle correnti parassite.
• Versatilità: in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, questo cuscinetto è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.
• Affidabilità: il gioco radiale C3 assicura una maggiore tolleranza alle variazioni termiche, garantendo prestazioni durature e stabili.
• Design robusto: la gabbia in acciaio rafforza la distribuzione uniforme dei carichi e la resistenza alla deformazione sotto sforzo.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per l’impiego in motori elettrici, generatori, applicazioni con convertitori di frequenza, nonché in settori quali l’industria ferroviaria, le turbine eoliche, gli ascensori e le macchine utensili. Tuttavia, a causa del suo design aperto, è preferibile utilizzarlo in ambienti poco esposti a contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821090
€ 520,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 635,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.