Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309EE, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6309.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6309EE
Rubix:999250616004129
Produttore:6309EE
EAN:3413520149147
CUSCINETTI A SFERE 6309EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6309EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52300 N
Peso0,825 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.