Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002-2RSHNR, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6002-2RSHNR
Rubix:170000000476244
Produttore:180889
EAN:7316571818887
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2RSHNR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002-2RSHNR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo così una maggiore affidabilità. Grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, assicura un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, prolungando la durata del cuscinetto e mantenendo al contempo un attrito moderato per velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere con scanalatura per anello di arresto offre un montaggio semplice e rapido. L’anello di arresto, inserito in una scanalatura anulare dell’anello esterno, consente di fissare il cuscinetto in posizione assiale nel suo alloggiamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza ai carichi costanti. Le guarnizioni di tenuta in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) con rinforzo metallico, presenti su entrambi i lati, offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. Con un gioco radiale interno standard (CN), bilancia perfettamente la capacità di carico e la riduzione dell’attrito, rendendolo una scelta ideale per numerose applicazioni industriali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Sebbene sia progettato per funzionare con interventi minimi, si raccomanda di controllare regolarmente le condizioni di utilizzo, in particolare la temperatura e le vibrazioni. Ispezioni periodiche consentiranno di individuare eventuali segni di usura, garantendo così prestazioni ottimali. Il lubrificante viene trattenuto efficacemente grazie alle guarnizioni, riducendo la necessità di lubrificazioni frequenti.

Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto è assicurata da guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR), che offrono una protezione duratura contro l’umidità e gli agenti contaminanti. Queste guarnizioni impediscono l’intrusione di particelle indesiderate, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno e garantendo così una maggiore durata. Sebbene questo design protegga efficacemente il cuscinetto, è importante notare che le guarnizioni possono creare una leggera resistenza all’attrito, influenzando la coppia durante il funzionamento.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle soluzioni di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per le sue innovazioni tecniche e il suo impegno verso la sostenibilità. La missione dell’azienda è migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti in tutto il mondo, con prodotti di alta qualità adatti alle moderne esigenze industriali.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro polvere e acqua.
• Eccellente capacità di sopportare carichi radiali e assiali.
• Elevata velocità di rotazione con attrito moderato.
• Lunga durata grazie alle guarnizioni di qualità.
• Manutenzione ridotta grazie al design a tenuta stagna.
• Funzionamento silenzioso con livelli minimi di vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui sistemi di trasporto, attrezzature per la movimentazione e macchine agricole. La sua robustezza e la capacità di funzionare a velocità elevate lo rendono una scelta privilegiata in ambienti esigenti come le linee di produzione e i sistemi di movimentazione nei magazzini. Adatto a carichi radiali elevati, garantisce prestazioni affidabili in condizioni diverse.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso32,2 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6002
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
15,36 IVA esclusa
/ Unità
18,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.