Cuscinetto radiale a sfere SNR 6211EEC3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6211.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6211EEC3
Rubix:999250616003922
Produttore:6211EEC3
EAN:3413520135768
CUSCINETTI A SFERE 6211EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6211EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42600 N
Peso0,604 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.