Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-2ZTN9/C3LT, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6000-2ZTN9/C3LT
Rubix:170000000476171
Produttore:94519
EAN:7316570155310
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-2ZTN9/C3LT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-2ZTN9/C3LT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è dotato di due flange metalliche che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti, senza causare attrito aggiuntivo. Il suo gioco radiale interno aumentato (C3) e la lubrificazione a vita garantiscono prestazioni elevate e una manutenzione ridotta, ideali per applicazioni che richiedono velocità ed efficienza.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF a una corona è realizzato con una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che garantisce al contempo velocità elevata, bassa densità e grande elasticità. Il suo gioco radiale interno C3, maggiore rispetto ai modelli standard, consente un’efficace dissipazione del calore e permette velocità di rotazione più elevate. Le due flange metalliche, invece, impediscono l’ingresso di contaminanti evitando al contempo la perdita di lubrificante. Questo cuscinetto è prelubrificato con grasso al litio addensato, che offre una protezione duratura per temperature comprese tra -55 e +110 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede pochissima manutenzione, grazie alla sua lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Le flange metalliche garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti ed eliminano la necessità di rilubrificare il cuscinetto. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare lo stato generale del cuscinetto, in particolare verificando la presenza di rumori anomali, vibrazioni eccessive o segni di surriscaldamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici in lamiera d’acciaio che creano una tenuta a passaggio stretto. Ciò consente di mantenere una buona protezione affinché i contaminanti di medie dimensioni non penetrino all’interno del cuscinetto, ma anche affinché il lubrificante non fuoriesca.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche;
- Gioco radiale interno aumentato (C3) che consente velocità elevate;
- Lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, per temperature comprese tra -55 e +110 °C;
- Gabbia in poliammide leggera e robusta, che offre bassa densità e grande flessibilità;
- Bassa coppia di resistenza per una maggiore efficienza alle alte velocità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in numerosi settori industriali in cui sono richieste velocità di rotazione elevate e un basso attrito. Si trova spesso nell’industria automobilistica, in particolare per le trasmissioni, i sistemi di frizione e i mozzi delle ruote.
È presente anche nei macchinari industriali, dove viene impiegato in trasportatori, compressori, pompe, ventilatori e macchine utensili. Nel settore degli elettrodomestici, questo cuscinetto trova impiego in apparecchi come lavatrici e asciugatrici, dove le sue caratteristiche di bassa manutenzione e alta velocità sono particolarmente apprezzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x26x26 mm
Peso18,6 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.