Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202FT150, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6202.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6202FT150
Rubix:999250616004142
Produttore:6202.FT150
EAN:3413520120931
CUSCINETTI A SFERE 6202.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6202.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Peso0,045 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.