Cuscinetto radiale a sfere EZO 686-2Z, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola, miniatura, 2 dischi di copertura

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
EZO:686-2Z
Rubix:999181200009481
CUSCINETTO 686-ZZ
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 686-ZZ


Cuscinetto a sfere a gola miniatura a una fila, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera su entrambi i lati del cuscinetto
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie686
Materialeacciaio
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.