Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206HT200ZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR Cuscinetto a sfere specifico ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6206HT200ZZ
Rubix:999190400009662
EAN:3413520351885
CUSCINETTO 6206HT200-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6206HT200-ZZ


Cuscinetto radiale a una corona di sfere TOPLINE, contatto radiale, gabbia in lamiera d'acciaio, coperchio in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, per applicazioni fino a +200°C
Cuscinetti a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, lubrificazione con HT200

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso206 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19200 N
Peso0,199 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.