Cuscinetto radiale a sfere NSK 6016DDU, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6016

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6016DDU
Rubix:999180300058484
Produttore:6016DDU N
EAN:00029176063398
CUSCINETTO 6016DDU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6016DDU


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso865 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6016..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite3200 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.