Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-H-2RSR, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6004-H-2RSR
Rubix:999201229090461
Produttore:0938758940000
EAN:4054371619145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0938758940000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6004-H-2RSR
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-h-2rsr |
| Regime limite | 9900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5030 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9380 N |
| Peso | 0,071 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione