Cuscinetto radiale a sfere SNR 6205HT200ZZ, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6205HT200ZZ
Rubix:999190400009661
EAN:3413520351861
CUSCINETTO 6205HT200-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6205HT200-ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso140 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13800 N
Peso0,128 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.