Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-H-2RSR, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6008-H-2RSR
Rubix:999201229090481
Produttore:0938809440000
EAN:4054371619541


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0938809440000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6008-H-2RSR
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | h |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | -20 °c a 100 °c |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Spessore | 15 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11540 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16780 N |
| Peso | 0,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione