Cuscinetto radiale a sfere SNR 6212, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6212

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6212
Rubix:999250616004019
EAN:3413520136444
CUSCINETTI A SFERE 6212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6212


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x110x22 mm
Peso756 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51600 N
Peso0,785 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.