Cuscinetto radiale a sfere FAG 6219, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6219
Rubix:160000000374144
Produttore:0167215940000
EAN:4012801077491


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0167215940000-CUSCINETTO A SFERE 6219
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 2730 g |
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore