Cuscinetto radiale a sfere NSK 6206, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6206
Rubix:170000000852507
EAN:00029176014444
CUSCINETTO 6206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6206


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetti a sfere a gola profonda a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticm
Serie6206..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite11000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.