Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-2Z>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-C-2Z>V
Rubix:999201229090736
Produttore:0955613820000
EAN:4054372857997
0955613820000-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955613820000-CUSCINETTO A SFERE 6006-C-2Z>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. È progettato con una singola fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali elevati pur mantenendo una capacità di carico assiale limitata. Questo modello è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una gestione ottimale delle sfere, riducendo così attriti e vibrazioni. Le flange metalliche integrate offrono una protezione aggiuntiva contro i contaminanti esterni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è progettato per richiedere poca manutenzione, grazie alla sua struttura robusta e alle flange metalliche. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato delle flange per individuare eventuali deformazioni o segni di usura. Ispezioni periodiche consentiranno inoltre di assicurarsi che la lubrificazione sia adeguata e che il cuscinetto funzioni senza segni di surriscaldamento o rumori insoliti.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche che assicurano un’eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Queste flange metalliche costituiscono una barriera protettiva contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti a sfere a gola profonda in grado di soddisfare le esigenze più esigenti dei settori industriali più diversi.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere assicura una rotazione fluida e silenziosa, caratteristica indispensabile per le applicazioni industriali in cui è necessario ridurre al minimo il rumore. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza agli ambienti difficili. I deflettori lo proteggono dagli agenti contaminanti e mantengono una lubrificazione interna pulita ed efficace, riducendo così l’attrito e l’usura. Ciò garantisce un funzionamento fluido, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico, migliorando al contempo le prestazioni, la precisione, l’affidabilità e la durata del cuscinetto e riducendo la manutenzione necessaria. Questo prodotto è facile da installare e compatibile con numerose applicazioni industriali.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento13800 rpm
Regime limite17100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.