Cuscinetto radiale a sfere SKF 6007-2RZ/C3LT, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6007-2RZ/C3LT
Rubix:170000000476415
Produttore:93939
EAN:7316571026626
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6007-2RZ/C3LT
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6007-2RZ/C3LT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere di marca SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Dotato di una struttura a singola fila di sfere con guarnizioni senza attrito, si distingue per la facilità di montaggio e la capacità di funzionare in condizioni impegnative. Adatto ad applicazioni in cui la riduzione dell’attrito è fondamentale, questo prodotto unisce robustezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce una maggiore resistenza ai carichi costanti e una buona tolleranza agli urti. Le guarnizioni non striscianti in NBR con inserto metallico consentono di ridurre al minimo l’attrito e di mantenere una coppia di resistenza molto bassa, garantendo così un’elevata efficienza energetica. Proteggono inoltre il cuscinetto dai contaminanti solidi. Inoltre, il design di questo cuscinetto, con il suo gioco radiale aumentato (C3), consente di raggiungere velocità di rotazione elevate, rendendo questo prodotto adatto ad applicazioni dinamiche in cui le prestazioni e la stabilità sono fondamentali. Questo cuscinetto è lubrificato con grasso al litio addensato, che garantisce una protezione efficace per temperature comprese tra -55 e +110 °C.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni senza attrito che offrono un'efficace protezione contro i contaminanti, riducendo al minimo le esigenze di manutenzione. Lubrificato a vita e protetto dalle guarnizioni, non è necessario effettuare alcuna rilubrificazione per tutta la durata di vita del cuscinetto. Queste guarnizioni consentono inoltre di ridurre l’attrito esterno, prolungando così la durata del cuscinetto. Per un funzionamento ottimale, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari, monitorando parametri quali rumore, temperatura e vibrazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di tenute senza attrito in NBR con inserto metallico, che offrono una protezione efficace contro i contaminanti solidi, quali polvere e particelle fini. Consentono inoltre un’efficace ritenzione del lubrificante.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, tenute, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro i contaminanti solidi, quali polvere e particelle fini;
- Guarnizioni senza attrito che riducono al minimo l’attrito e prolungano la durata del cuscinetto;
- Gioco radiale aumentato (C3) che consente velocità di rotazione elevate riducendo al contempo l’attrito interno;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.
- Lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, per temperature comprese tra -55 e +110 °C;

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici e nelle pompe industriali. Viene utilizzato anche nei ventilatori industriali e nei sistemi di movimentazione, come trasportatori e nastri trasportatori, dove la protezione dalla polvere e dagli agenti contaminanti è fondamentale. Inoltre, questo cuscinetto è perfettamente adatto alle macchine agricole e ai cambi, offrendo maggiore robustezza e durata in ambienti esposti a contaminanti. Infine, può essere utilizzato negli elettrodomestici, come frigoriferi e condizionatori d’aria, che richiedono una buona tenuta per garantire il loro funzionamento ottimale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso154 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6007
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.